アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
ケミソフト業務用 3双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79872365
品番
1520-3P-L
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ケミソフト業務用のお得な3双組です。
用途
果樹収穫
農作業
園芸作業
検査
精密機器取り扱いなど
トラスコ品番
857-1080
材質
手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。