おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
カカト付5本指 サラシ 4足組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79872444
品番
721
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
かかと付きの5本指靴下です。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5370
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
5本指
サイズ(cm)
24〜26
入数
4足組
RoHS指令(10物質対応)
対応