おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
フィットワーキングソックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79872469
品番
751
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5250
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
キナリ
サイズ
フリー
タイプ
タビ
サイズ(cm)
24〜26
RoHS指令(10物質対応)
対応