おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
フィットワーキングソックス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
79872478
品番
752
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5372
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
先丸
サイズ(cm)
24〜26
RoHS指令(10物質対応)
対応