おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
フィットサラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79872487
品番
756
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
伸縮性が高く、足にピッタリフィットします。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5577
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
タビ
RoHS指令(10物質対応)
対応