A-296 SPウレタン10双組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード79872514 品番A-296-M
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。
お得な業務用パックです。

用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。 トラスコ品番162-6091 材質手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂 ホワイト サイズM RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする