おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
銀印・指 6足組(職人)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79872557
品番
S-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
天然素材の綿100%の靴下のため、肌に優しく、吸汗性も抜群です。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5453
材質
綿100%
色
生成り
サイズ
フリー
タイプ
5本指
RoHS指令(10物質対応)
対応