曜日別特売
CF‐6C-A4 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872777

 

CF‐6C-A4 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872777
CF‐6C-A4 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872777
CF‐6C-A4 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79872777

PPカラーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格A4判
内容量1セット(10冊)注文コード79872777品番CF‐6C-A4
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

独自の高透明なPPシートを採用。鮮明な写真や切り抜き、高画質プリントなど、透明度の高い高透明フィルムなのできれいに見せることができます。

寸法(mm)
310×220
規格
A4判
材質
高透明PPシート製・0.2mm厚
色
透明
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 247

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする