ダイヤモンドグレード反射シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79872880 品番 PX9470 18160AFT
参考基準価格(税別)¥4,238 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。
通常使用で7年の耐久性を有します。

用途
各種車両のマーキングに。
道路交通安全施設に。
トラスコ品番535-1568 材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.5 長さ(m)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする