3M
3Mの 道路用品
3Mの 反射/蓄光テープ・反射板
3Mの 反射/蓄光テープ
ダイヤモンドグレード反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79872898
品番
PX9421 18160AFT
参考基準価格(税別)
¥4,238
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。
通常使用で7年の耐久性を有します。
用途
各種車両のマーキングに。
道路交通安全施設に。
トラスコ品番
535-1567
材質
基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.5
色
蛍光黄
長さ(m)
0.16