LFS-12PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872951

 

LFS-12PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872951
LFS-12PH PPポケットホルダー LION (ライオン事務器) 79872951

PPポケットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色バイオレット
内容量1セット(10冊)注文コード79872951品番LFS-12PH
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

20mmのマチのついた持出しタイプのホルダーで、紙の差替えができる見出し山付です。

色
バイオレット
仕様
20mmのマチ付
材質
PPシート製・0.2mm厚
寸法(mm)
220×310
規格
A4判
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする