PPポケットホルダー

PPポケットホルダー - LION (ライオン事務器)PPポケットホルダー - LION (ライオン事務器)PPポケットホルダー - LION (ライオン事務器)PPポケットホルダー - LION (ライオン事務器)PPポケットホルダー - LION (ライオン事務器)PPポケットホルダー - LION (ライオン事務器)

20mmのマチのついた持出しタイプのホルダーで、紙の差替えができる見出し山付です。

仕様
20mmのマチ付
材質
PPシート製・0.2mm厚
寸法(mm)
220×310
規格
A4判
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10冊)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LFS-12PH 7987293579872935LFS-12PH透明
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LFS-12PH 7987295179872951LFS-12PHバイオレット
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LFS-12PH 7987305779873057LFS-12PHホワイト
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LFS-12PH 7987310979873109LFS-12PHグリーン
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
LFS-12PH 7987312779873127LFS-12PHブルー
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする