曜日別特売
CF-11 クリアーホルダー LION (ライオン事務器) 79873005

CF-11 クリアーホルダー LION (ライオン事務器) 79873005
CF-11 クリアーホルダー LION (ライオン事務器) 79873005
CF-11 クリアーホルダー LION (ライオン事務器) 79873005

クリアーホルダーCF-11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
規格B5判S型(見開きB4判)
内容量1セット(10冊)注文コード79873005品番CF-11
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

二つ折り両面ポケット式の透明ホルダーです。 両側ポケット付なので、サイズの合わない書類の収容にも便利です。

寸法(mm)
270×190
規格
B5判S型(見開きB4判)
仕様
両面ポケット式
材質
PPシート製(透明)・0.2mm厚
色
透明
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする