LION (ライオン事務器)
クリアーホルダー
二つ折り両面ポケット式の透明ホルダーです。 両側ポケット付なので、サイズの合わない書類の収容にも便利です。
仕様
両面ポケット式
材質
PPシート製(透明)・0.2mm厚
色
透明
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10冊)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873005
CF-11
270×190
B5判S型(見開きB4判)
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79873091
CF-12
310×220
A4判S型(見開きA3判)
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください