スタンダードごみ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79873056 品番 GB-45HTM
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。

トラスコ品番256-9284 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.015 半透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする