LION (ライオン事務器)
クリアーホルダー
CF-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
規格
A4判S型(見開きA3判)
A4判S型(見開きA3判)
B5判S型(見開きB4判)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873091
品番
CF-12
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
二つ折り両面ポケット式の透明ホルダーです。 両側ポケット付なので、サイズの合わない書類の収容にも便利です。
寸法(mm)
310×220
規格
A4判S型(見開きA3判)
仕様
両面ポケット式
材質
PPシート製(透明)・0.2mm厚
色
透明
グリーン購入法
適合