※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードごみ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79873099 品番 GB-70BK
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。
HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。

トラスコ品番256-7808 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.018 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする