LION (ライオン事務器)
PPポケットホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
バイオレット
ブルー
ホワイト
透明
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873109
品番
LFS-12PH
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
20mmのマチのついた持出しタイプのホルダーで、紙の差替えができる見出し山付です。
色
グリーン
仕様
20mmのマチ付
材質
PPシート製・0.2mm厚
寸法(mm)
220×310
規格
A4判
グリーン購入法
適合