曜日別特売
KM-6D 紙製メモホルダー LION (ライオン事務器) 79873170

 

KM-6D 紙製メモホルダー LION (ライオン事務器) 79873170
KM-6D 紙製メモホルダー LION (ライオン事務器) 79873170
KM-6D 紙製メモホルダー LION (ライオン事務器) 79873170
KM-6D 紙製メモホルダー LION (ライオン事務器) 79873170
KM-6D 紙製メモホルダー LION (ライオン事務器) 79873170

紙製メモホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブルー
内容量1セット(10冊)注文コード79873170品番KM-6D
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

環境に配慮した、脱プラ紙製ホルダーです。紙製なので書き込みが可能で、書類との分別廃棄が不要です。

色
ブルー
材質
上質紙
寸法(mm)
310×220
規格
A4判

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする