曜日別特売
CF-6 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79873215

 

CF-6 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79873215
CF-6 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79873215
CF-6 PPカラーホルダー LION (ライオン事務器) 79873215

PPカラーホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873215
品番
CF-6
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ベーシックなホルダーです。回覧、見積書提出などに使えます。

材質
PPシート製・0.2mm厚
寸法(mm)
310×220
色
透明
規格
A4判
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする