2001000008001 結束バンド アストロプロダクツ 79873230 2001000008001 結束バンド アストロプロダクツ 79873230 2001000008001 結束バンド アストロプロダクツ 79873230 2001000008001 結束バンド アストロプロダクツ 79873230

結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード79873230 品番2001000008001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。

用途配線の結束や物の固定 仕様屋外使用可能想定年数(年):3〜5 トラスコ品番253-9508 セット内容100本 材質PA66(耐候性) 長さ(mm)150 幅(mm)3.5 使用温度範囲(℃)-40〜85
注意
※直射日光など高温になる場所では保管しないでください。
※使用可能年数は、実際の使用環境や使用方法によって変化します。
※屋外使用可能想定年数は、使用可能年数や品質を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする