アストロプロダクツ
アストロプロダクツの PCアクセサリー
アストロプロダクツの ケーブル整理用品・アクセサリ
アストロプロダクツの ケーブルタイ
結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
79873239
品番
2001000008018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥934
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。
用途
配線の結束や物の固定
仕様
屋外使用可能想定年数(年):3〜5
トラスコ品番
253-6353
セット内容
100本
材質
PA66(耐候性)
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜85
注意
※直射日光など高温になる場所では保管しないでください。
※使用可能年数は、実際の使用環境や使用方法によって変化します。
※屋外使用可能想定年数は、使用可能年数や品質を保証するものではありません。