LION (ライオン事務器)
PPダブルホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79873310
品番
CF-5-A4W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ダブルポケットなので書類の処理・未処理の区別もこれ1枚で可能です。
材質
PPシート製(透明)・0.2mm厚
寸法(mm)
235×310
色
透明
規格
A4判
グリーン購入法
適合