※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-505-BK-M FUBAR防水ソックス おたふく手袋 79873354 FB-505-BK-M FUBAR防水ソックス おたふく手袋 79873354 FB-505-BK-M FUBAR防水ソックス おたふく手袋 79873354 FB-505-BK-M FUBAR防水ソックス おたふく手袋 79873354

FUBAR防水ソックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 79873354 品番 FB-505-BK-M
参考基準価格(税別)¥5,294 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

防水シートを内蔵した三層構造により、外部からの水と風をシャットアウトします。
表生地は摩擦に強いナイロン生地、裏生地は肌に優しく吸汗性の高い綿素材のため、ハードな状況でも快適にご使用いただけます。

用途
通勤通学の際の突然の雨に備えて。
雨天時の屋外作業時に。
フィッシング、バイク、キャンプ、トレッキングなどのアクティビティー用に。
トラスコ品番239-1372 材質表:ナイロン、ポリエステル、その他 防水シート:ポリウレタン 裏:綿、ポリエステル、その他 ブラック サイズM タイプ先丸 サイズ(cm)24〜26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79873354
2025-12-24
用途:
寒い時の外作業
運輸・通信業

寒い時や雪や雨の時に足が濡れると辛いので使う風も防いでくれるのて買って良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする