弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 先芯なし長靴
ジクシーセーフティー GSS-0401
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79873790
品番
D0012AZ-LL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一体成型のPVC長靴のロングタイプです。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
用途
現場作業
トラスコ品番
529-9307
材質
PVC
色
ブラック
サイズ
LL
サイズ(cm)
27
足幅
EEE
丈(cm)
38.5