E03882EW7 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ Bates 79873826 E03882EW7 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ Bates 79873826

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79873826 品番E03882EW7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,630
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

トラスコ品番554-7421 材質防水革、ポリエステル ブラック サイズ(cm)26 足幅EW サイズ規格EU(ヨーロッパ):40、UK(イギリス):6、US(アメリカ):7 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする