E03882EW8 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ Bates 79873844 E03882EW8 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ Bates 79873844

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79873844 品番E03882EW8
参考基準価格(税別)¥64,630 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

トラスコ品番554-7422 材質防水革、ポリエステル ブラック サイズ(cm)27 足幅EW サイズ規格EU(ヨーロッパ):41、UK(イギリス):7、US(アメリカ):8 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする