E03882EW9.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ Bates 79873869 E03882EW9.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+ Bates 79873869

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79873869 品番E03882EW9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,630
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

トラスコ品番554-7425 材質防水革、ポリエステル ブラック サイズ(cm)28.5 足幅EW サイズ規格EU(ヨーロッパ):42.5、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9.5 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする