E03886EW8.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873905 E03886EW8.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873905

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 注文コード79873905 品番E03886EW8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

トラスコ品番554-7432 材質防水革、ポリエステル、先芯:カーボン ブラック サイズ(cm)27.5 足幅EW サイズ規格EU(ヨーロッパ):41.5、UK(イギリス):7.5、US(アメリカ):8.5 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする