曜日別特売
P-216 367 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874088

 

P-216 367 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874088
P-216 367 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874088
P-216 367 オート鎌錠 MK(丸喜金属本社) 79874088

オート鎌錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード79874088品番P-216 367
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

扉を閉めると自動で鎌が掛かります。
跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。

用途
室内引戸の鎌錠として。
トラスコ品番249-7018材質ステンレス・鋼板幅(mm)50摘要表示器付高さ(mm)150適合扉厚(mm)36用(35.0~39.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする