KTC
KTCの ケーブル収納・配線
KTCの ケーブルモール
KTCの モール用オプション
工具セット(チェストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874185
品番
SK3660E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動車整備・機械整備に最適。
トラスコ品番
553-2946
セット内容
66点
材質
本体:スチール
タイプ
チェストケースタイプ
差込角(mm)
9.5
ケース色
ブラック/シルバー/レッド
ケース寸法(mm)
奥行:275、間口:510、高さ:325
ハンドル
【ラチェットハンドル】BR3E
引出し寸法(mm)
1・2段目:420×215×45、3段目:420×215×75
収納ケース
EKR-103A