KTC
KTCの ケーブル収納・配線
KTCの ケーブルモール
KTCの モール用オプション
工具セット(チェストタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79874194
品番
SK4590E
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自動車整備・機械整備に最適。
トラスコ品番
553-2952
セット内容
59点
材質
本体:スチール
タイプ
チェストケースタイプ
差込角(mm)
12.7
ケース色
ブラック/シルバー/レッド
ケース寸法(mm)
奥行:275、間口:510、高さ:325
ハンドル
【ラチェットハンドル】BR4E
引出し寸法(mm)
1・2段目:420×215×45、3段目:420×215×75
収納ケース
EKR-103A