工具セット(両開きプラハードケースタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874210 品番SK4520P
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

自動車整備・機械整備に最適です。
充実した入組内容で好評の両開きケースセットです。
持ち運びやすく、開けば一目瞭然で視認性に優れています。
ケースは樹脂製で、従来のスチールケースと比べて約40%軽くなっています。
両開きプラハードケースSK330P-M採用セットです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車・機械整備 トラスコ品番553-2954 セット内容12.7sq.ソケット(六角):B4-10、12、13、14 材質本体:樹脂 差込角(mm)12.7 セット商品数52点 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×280×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする