ツボサン
組ヤスリ シノギ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79874350
品番
SI010-03
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8762
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
シノギ (鎬)
粒度
03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。
全長(mm)
185
タイプ
10本組細目
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
7.3
刃厚(mm)
2.5
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。