F6BF 静電気除去ミニファン ベッセル 79874368 F6BF 静電気除去ミニファン ベッセル 79874368 F6BF 静電気除去ミニファン ベッセル 79874368 F6BF 静電気除去ミニファン ベッセル 79874368

静電気除去ミニファン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874368 品番F6BF
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。
除電時間8秒以下です。
イオンバランス±10V以内です。
騒音値44.5dBAです。
風量は2段階に調整可能です。
汎用スタンド付きです。
CE/RoHS/UKCA対応です。

用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などに トラスコ品番575-3564 セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100〜240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書 幅(mm)77 高さ(mm)131 奥行(mm)81 電源(V)DC24±5% 使用温度(℃)5-40 騒音値(dB)44.5 イオンバランス±10V 除電方式交流高周波コロナ放電式 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)35-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする