※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874377 品番DLSDS34SBP5
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

3枚刃採用により性能がさらにアップしました。
サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。

用途
被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。
コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
トラスコ品番161-6942 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)166 有効長(mm)50 シャンク形状SDSplus 刃径(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする