差替式インパクト貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874456 品番18110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。
貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。
最大25Nmの打撃を伝達できます。
差し替え式なのでコンパクトにまとめられます。
持ち運びと収納に便利なケース付きです。

用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。 トラスコ品番469-7206 セット内容PH1、PH2、PH3、PZ1、PZ2、PZ3、T15、T20、T25、T30、T40、対辺3.0mm、対辺4.0mm、対辺5.0mm、対辺6.0mm、4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2 材質本体:複合材、ビット:特殊工具鋼 全長(mm)163.5 差込角(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする