6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874465 品番20170
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

よく使う4サイズのセットです。
開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。
30度回転角のラチェット機能付きです。
指のスリップを低減するツバ付きです。
ボルトを損傷させにくい形状です。
製品には防錆処理を施しています。
吊下げ穴付きです。
持ち運びと収納に便利なポーチ付です。

用途電気工事、機械・設備メンテナンス。 付属品ポーチ トラスコ品番469-7236 セット内容020150、020151、020152、020153 材質特殊工具鋼 全長(mm)119〜226 最大口開き(mm)10〜19 セット数4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする