343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526

 

343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526
343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526
343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526
343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526
343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526
343974 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera 79874526

空転式トルクレンチ(プリセット型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット
トラスコ品番606-9097
内容量1セット注文コード79874526品番343974
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。
トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。
左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。
差込角6.35mmのソケットと使用できます。
設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。
クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。
見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。
振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。

用途検査、締め付け用。付属品収納用ポーチトラスコ品番606-9097セット内容ソケット(8790 HMA):対辺5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×各1個、アダプター(870/1)×1個、プラスビット(851/4 Z):PH2×1本、トルクスビット(867/4 Z TORX):T10、T15、T20、T25、T27、T30×各1本、六角ビット(840/4 Z):対辺2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm×各1本材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする