Jorker4 コンビネーションスパナセット1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874560 品番20228
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ジョーカーシリーズのコンビネーションスパナセットです。
取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。
15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。
頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。
締付け易いようにリング側は15°の傾斜付きです。
高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。
サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。

用途工事現場用、メンテナンス 付属品ホルダー トラスコ品番616-8565 セット内容コンビネーションスパナ:8mm、10mm、12mm、13mm×各1本 材質特殊合金鋼 セット数4点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする