ステンレス マルチカラーヘックスキーセット ホールディングファンクション(HF)付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79874569 品番22699
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ホールディングファンクション(HF/対辺3.0mm以上)により、キャップボルトを着磁機能なしで保持できます。
ステンレスなので錆びの発生を嫌う場所に最適です。
真空熱処理済みのステンレスなので優れた硬度があります。
Wera独自のHex-Plus(面接触構造)により、ねじ穴の内側を傷めず作業できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
ゴムコーティングにより外部の温度変化にも影響を受けにくいです。
取り出し易く耐摩耗性のあるホルダーに収納されています。
サイズが色で識別でき必要な工具が一目で分かります。

付属品収納用ホルダー トラスコ品番616-8575 セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm 材質ステンレス(真空熱処理済) 寸法(mm)【対辺寸法×首下寸法×全長】(1)1.5×14×90、(2)2.0×16×101、(3)2.5×19×112、(4)3.0×21×123・4.0×24×137、(5)5.0×27×154、(6)6.0×31×172、(7)8.0×37×195、(8)10.0×42×224 セット数9本
注意
※ボール部では本締めできません。
※HF機能は対辺3.0mm以上から付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする