曜日別特売
41947 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) カトージ 79874615

41947 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) カトージ 79874615
41947 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) カトージ 79874615
41947 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) カトージ 79874615
41947 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) カトージ 79874615
41947 ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) カトージ 79874615

ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード79874615品番41947
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

使用年齢:生後1か月から体重15kg(目安として36か月まで)
座面高さ:44cm
ハンドル高さ:103cm
ガード高さ:61cm
座面:幅32×奥行24cm
背もたれ:幅32×長さ48cm
リクライニング4段階調節
レインカバー付き
股ベルト、腰ベルト取り外し不可
肩ベルト取り付け可能
収納かご取り外し可能
幌とりはずし可能
収納かごサイズ:幅32×奥行32×高さ10cm
前輪:直径16.5cm
後輪:直径24.5cm

用途赤ちゃん ベビー ベビーカー 軽量 コンパクト材質フレーム:SPCC、ガード:PP、シート・幌:ポリエステル55%、ナイロン45%、ベルト:ポリエステル、タイヤ:EVA質量(kg)9.3グレーフランネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:54×91×103 / 折りたたみ時:54×30×81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする