曜日別特売

ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き)

ジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) - カトージジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) - カトージジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) - カトージジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) - カトージジョイー Joie ベビーカー ライトトラックス4 (レインカバー付き) - カトージ

使用年齢:生後1か月から体重15kg(目安として36か月まで)
座面高さ:44cm
ハンドル高さ:103cm
ガード高さ:61cm
座面:幅32×奥行24cm
背もたれ:幅32×長さ48cm
リクライニング4段階調節
レインカバー付き
股ベルト、腰ベルト取り外し不可
肩ベルト取り付け可能
収納かご取り外し可能
幌とりはずし可能
収納かごサイズ:幅32×奥行32×高さ10cm
前輪:直径16.5cm
後輪:直径24.5cm

用途赤ちゃん ベビー ベビーカー 軽量 コンパクト材質フレーム:SPCC、ガード:PP、シート・幌:ポリエステル55%、ナイロン45%、ベルト:ポリエステル、タイヤ:EVA質量(kg)9.3グレーフランネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:54×91×103 / 折りたたみ時:54×30×81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987461541947
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする