あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】

あんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 - アイリスオーヤマあんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 - アイリスオーヤマあんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 - アイリスオーヤマあんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 - アイリスオーヤマあんしん手口ふき 大容量ケースタイプ 【Genki!】 - アイリスオーヤマ

【80枚×30パック】純水を99%使用した、水分たっぷりの手口ふきです。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。アルコール・香料・パラベン不使用です。(純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)

成分
水、ポリアミノプロピルビグアニド、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド、クエン酸、クエン酸Na、セラミドNP、ヒアルロン酸
質量(g)
210(1個あたり)
枚数
80枚入り×30個(2400枚)
シートサイズ(mm)
(約)125×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×85×45(1個あたり)
材質(基布)
ポリエステル、レーヨン
内容量
1個(1箱×30パック)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967868TFC8030P
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする