曜日別特売
BX80768250K インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K Intel(インテル) 79874737

BX80768250K インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K Intel(インテル) 79874737
BX80768250K インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K Intel(インテル) 79874737

インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz)、BX80768250K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79874737
品番
BX80768250K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus
PCIe 5.0および4.0対応、DDR5対応を備えたIntel Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plusは、ゲーマーや生産性向上を重視するユーザー向けに最適化され、高性能を提供します。Intel 800シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。プロセッサーのベースパワーは125W

仕様
●Brand:Intel Core Ultra●CPU PCIe レーン数:24●Processor #:250K Plus●グラフィックス:Intel Graphics●コア数 (P-cores + E-cores)1:18 (6P+12E)●スレッド総数:18●合計 L2 キャッシュ:30 MB
保証期間
3年
ソケット
LGA1851
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
E-core 最大ターボ:Up to 4.6、P-core 最大ターボ:Up to 5.3
チャネル数
最大メモリー:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする