差替式ビットドライバー 「インサイダー」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79875120 品番 6464YELLOW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。

用途修理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番345-7006 セット内容+1・2、-4×0.6・-5.5×0.8・-6×1mm、ヘクスローブT10・15・20 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)125 イエロー 軸長(mm)20 入数8点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする