6464GREEN 差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 79875138 6464GREEN 差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 79875138 6464GREEN 差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 79875138 6464GREEN 差替式ビットドライバー 「インサイダー」 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 79875138

差替式ビットドライバー 「インサイダー」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79875138 品番 6464GREEN
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。

用途修理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番546-6432 セット内容[[+]]1・2、[[-]]4×0.6・[[-]]5.5×0.8・[[-]]6×1mm、T10・15・20 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)125 グリーン 差込角(mm)6.35 軸長(mm)20 マグネット先端マグネット有 入数(本)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする