純綿軍手(12双入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース 注文コード79875269 品番G-54
参考基準価格(税別)¥2,264 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

綿100%の吸汗性に優れた肌に優しい軍手です。

用途一般作業などに。 トラスコ品番107-2779 材質綿100% 厚さ(mm)1.8 生成、リストカラー:ブラウン サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする