たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
ビルマーカー ブラックペンシル替芯6B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
79875296
品番
7842
参考基準価格(税別)
¥832
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途
ブラックペンシル用の替芯に。
トラスコ品番
364-3535
材質
ケース:ABS
幅(mm)
47
色
黒
高さ(mm)
125
奥行(mm)
23