※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 継手・パイプ
T.SIN(テイシン電機)の 継手
T.SIN(テイシン電機)の ステンレス製ねじ込み継手
圧着式モールドクリップSサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
79875427
品番
C-201A6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
圧着タイプのモールドクリップです。
用途
計測器などに
トラスコ品番
806-9326
セット内容
セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入
材質
本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS
歯幅(mm)
2.2
開口寸法(mm)
最大:5.3
キャップ色
黒
絶縁抵抗
DC500V 100MΩ以上
商品豆知識
配管工事を支える補助部材